Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ50559H29
Cod. Produttore
XCKJ50559H29
Cod. EAN
3389110904604

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKJ - leva asta tonda termoplastica 6 mm - 1 NC + 1 NA - lento - M20

Documentazione tecnica

Finecorsa industriale in formato EN 50041 con 1 ingresso filettato M20 x 1,5 per il pressacavo ISO. È dotato di un corpo in metallo fisso e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. Contatti: 2 poli NC + NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva ad asta

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Produttore

FINECORSA FILETTO M20