Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR44D1H29
Cod. Produttore
XCKMR44D1H29
Cod. EAN
3389119077408

Informazioni di prodotto

finecorsa tenuta pos. - aste a croce - leva 6 mm - 2 × (NC + NA) - lento - M20

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore da qualsiasi parte di movimento. È dotato di una leva ad aste a croce quadrate in metallo, con blocco, e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, 4 posizioni elettriche, 2 per direzione e 3 ingressi filettati per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un selettore con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,55A a 125V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Offre una lunga durata meccanica di circa 2 milioni di cicli di funzionamento. La testa e il corpo del finecorsa sono in Zamak. Dimensioni: 200 mm (larghezza) x 59 mm (profondità) x 118 mm (altezza); peso 0,55 kg. È adatto per applicazioni di sollevamento e movimentazione meccanica. Il prodotto è certificato CE, CCC, UL e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, UL 508 e EN/IEC 60947-5-1. L'XCKMR è un'unità completa con 3 ingressi cavi e contatti di apertura positivi, uno per posizione. Molto robusto, con custodie in metallo per impieghi gravosi. Prodotti dedicati per gru a ponte e paranchi per il controllo del fine corsa. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

59 mm

numero di contatti di chiusura

2

altezza del sensore

118 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

200 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento e rapido

Serie

OsiSense_XC_Special

Produttore

FINECORSA CROCE MET 4 POS