Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS531H29
Cod. Produttore
XCKS531H29
Cod. EAN
3389110902549

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - Leva a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Con il nuovo **TEXCKS531H29**, la tua ricerca di materiali elettrici affidabili e di qualità raggiunge l'eccellenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni durevoli e affidabili nel tempo. Il design moderno e la varietà di colori disponibili si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegli la sicurezza, scegli **TEXCKS531H29** per soddisfare le tue esigenze elettriche.

lunghezza del sensore

60 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

129 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento e rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA CON FILETTO M20