Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS139H29
Cod. Produttore
XCKS139H29
Cod. EAN
3389110612370

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKS - leva rotella termoplastico Ø 50 mm - 1 NC + 1 NA - rapido - M20

Documentazione tecnica

Il nuovo modello TEXCKS139H29 offre prestazioni eccezionali e affidabilità garantita. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti permette di godere di un'elettrificante esperienza senza preoccupazioni. Con uno stile unico e un design elegante, questo articolo è disponibile in diversi colori per adattarsi perfettamente al tuo ambiente. Lasciati conquistare dal comfort e dalla praticità di TEXCKS139H29.

lunghezza del sensore

65 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

143 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

50 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA CON FILETTO M20