Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ567H29
Cod. Produttore
XCKJ567H29
Cod. EAN
3389110742923

Informazioni di prodotto

finecorsa pulsanterot.acciaio rinforzato - 1 NC + 1 NA - lento - M20

Documentazione tecnica

Il nuovo TEXCKJ567H29 offre prestazioni affidabili e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diverse varianti di colore, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Sia che tu stia cercando un prodotto efficiente per la tua casa o il tuo ufficio, il TEXCKJ567H29 è la scelta ideale per te.

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA CON FILETTO M20