Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS159H29
Cod. Produttore
XCKS159H29
Cod. EAN
3389110514544

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - Leva asta tonda in mat. termopl., 6 mm, L=200 mm, - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Finecorsa industriale in formato EN 50041 con 1 ingresso filettato M20 x 1,5 per il pressacavo ISO. È dotato di un corpo fisso doppio isolato in plastica e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

forma della scatola

blocco

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva ad asta

scatola a norma

DIN EN 50041

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

adatto per funzioni di sicurezza

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72.5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

FINECORSA CON FILETTO M20