Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10514D
Cod. Produttore
XCKJ10514D
Cod. EAN
3389110743227

Informazioni di prodotto

finecorsa leva rot.acciaio con cuscinetti a sfera - 1 NC + 1 NA - rapido- M12

Documentazione tecnica

Esplora la potenza e l'eleganza del nuovo TEXCKJ10514D. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà per la sua durabilità e design raffinato. Disponibile in vari colori, si adatta perfettamente a ogni stile. Porta con te il tuo TEXCKJ10514D e fai una dichiarazione di stile ovunque tu vada.

forma della scatola

blocco

altezza del sensore

89 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

metallo

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

44 mm

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA CON CONNETTORE