Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10559D
Cod. Produttore
XCKJ10559D
Cod. EAN
3389110388923

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKJ - Leva asta tonda in mat. termopl., 6 mm, L=200 mm, - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Il finecorsa in formato industriale XCKJ (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in materiale termoplastico e un corpo in Zamak. Il finecorsa ha corpo e testa in durevole Zamak, un design modulare che facilita la manutenzione e un formato industriale CENELEC EN50041 formato A. Ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK07, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È fissato sulla macchina tramite il proprio corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo 13 DC. È conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC. Compatibile con la gamma di teste comuni XCK, che gode di un'ottima distribuzione, consentendo una rapida sostituzione in caso di danni. Il design a composizione variabile consente modifiche posteriori all'selettore, ad esempio il cambio del tipo di connessione o della testa.

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

89 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva ad asta

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA CON CONNETTORE