Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
allineamento dell’elemento di azionamento
punteria a rullo diritto
grado di protezione (IP)
IP67K
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
20 A
lunghezza del sensore
61.9 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
1 A
altezza del sensore
101.6 mm
forma della scatola
forma costruttiva speciale
larghezza del sensore
25.4 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
12.5 A
esecuzione dell’elemento di azionamento
leva pivotante
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
5 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-23 °C
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
Serie
Nema_Limit_Switches
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te