Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AO36
Cod. Produttore
9007AO36
Cod. EAN
0785901817239

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo operatore a pistone con ritorno a molla in acciaio e regolazione micrometrica supporta l'avvicinamento trasversale, 2 direzioni e l'azionamento del commutatore tramite camma a 30°. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 5A a 600V AC, 6A a 480V AC, 10A a 240V AC, 15A a 120V AC, 0,1A a 250V DC, 0,25A a 125V DC. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il finecorsa NEMA ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 60,45mm (larghezza) x 35,05mm (profondità) x 88,14mm (altezza); peso 0,05kg. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250 e C22-2-14. Meccanismo di contatto di base, con meccanismo operatore, per l'uso in cui non sono necessari involucri separati. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.