Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2910L1
Cod. Produttore
XCMN2910L1
Cod. EAN
3389119022354

Informazioni di prodotto

limit switch XCMN - metal end plunger - 2NC - snap - 1 m

Documentazione tecnica

Il **TEXCMN2910L1** è un prodotto versatile e di alta qualità che non può mancare nella tua collezione. Realizzato con materiali durevoli, è disponibile in un elegante colore che si adatta a ogni stile. Le sue caratteristiche uniche lo rendono ideale per ogni occasione. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con il TEXCMN2910L1!

lunghezza del sensore

16 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

60 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA A PULSANTE IN METALLO 2NC