Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
6 A
lunghezza del sensore
74.9 mm
numero di contatti di chiusura
4
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.55 A
altezza del sensore
101.6 mm
esecuzione del collegamento elettrico
con cavo preconfezionato
numero di contatti di riposo
2
adatto per funzioni di sicurezza
uscita elettronica
larghezza del sensore
25.4 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
temperatura ambiente durante il funzionamento
-29 °C
Serie
Nema_Limit_Switches
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te