Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
6 A
lunghezza del sensore
52.8 mm
numero di contatti di chiusura
1
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.27 A
altezza del sensore
167.132 mm
forma della scatola
blocco
numero di contatti di riposo
materiale della scatola
metallo
larghezza del sensore
69.088 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante a bottone
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0.55 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-29 °C
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
Serie
Nema_Limit_Switches
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te