Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM515H29
Cod. Produttore
XCKM515H29
Cod. EAN
3389110902242

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKM - leva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - apertura lenta - M20

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un selettore di sicurezza con una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Il prodotto è classificato IP66 e IK05. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, 3 ingressi cavo filettati per passacavo M20 x 1,5. Offre una durata meccanica di 15 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. È dotato di un meccanismo operatore a leva con rullo e ritorno a molla in acciaio, supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni e l'azionamento del selettore tramite camma a 30°. Il finecorsa girevole ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 64 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 64 mm (altezza); peso 0,28 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, utensili da lavoro, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'offerta più completa di finecorsa per soddisfare ogni esigenza. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

64 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

63 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C