Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR54D2
Cod. Produttore
XCKMR54D2
Cod. EAN
3389110681956

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKMR - Leva con aste inc. c/sblocco a rot. 6mm, L= 200 mm - 2x(2 NC)

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

59 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.55 A

altezza del sensore

118 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

apertura forzata

numero di contatti di riposo

4

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

200 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C