Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN211AL1
Cod. Produttore
XCMN211AL1
Cod. EAN
3389119078887

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - leva rotella in plastica - 1NC+1NO - azione rapida - 1 m

Documentazione tecnica

Con il nostro TEXCMN211AL1, otterrai prestazioni di alto livello e stile senza compromessi. Realizzato con materiali di qualità premium, questo prodotto garantisce durata e affidabilità nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Aggiungi un tocco di classe al tuo spazio con questo **TEXCMN211AL1** raffinato e funzionale.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

94 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA 1NO/NC CAVO 1M