Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMV2110M12
Cod. Produttore
XCMV2110M12
Cod. EAN
3389119642941

Informazioni di prodotto

Finecorsa 1NO+1NC-azione rapida-M12-a pulsante

Documentazione tecnica

Con il design moderno e raffinato del modello TEXCMV2110M12, sarai sempre al passo con lo stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è resistente e affidabile. Disponibile in un elegante colore nero, si adatta perfettamente a ogni ambiente. Scegli l'eccellenza per il tuo spazio con TEXCMV2110M12.

lunghezza del sensore

21 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza del sensore

70 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a spina M12

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

30 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA 1NO+1NC SNAP M12 PULSANTE