Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCNR2118P20
Cod. Produttore
XCNR2118P20
Cod. EAN
3389118204522

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCN-R - Leva a rotella - 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Scopri il connettore TEXCNR2118P20: affidabile, resistente e di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo connettore è progettato per durare nel tempo. Il design compatto e la finitura nera lo rendono elegante e versatile per qualsiasi utilizzo. Connettiti in modo sicuro e veloce con il TEXCNR2118P20.

lunghezza del sensore

44.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

123.1 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR RIARM 1NO1NC ISO20