Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2521G11
Cod. Produttore
XCKP2521G11
Cod. EAN
3389110316827

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKP - pulsante a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Il quadro elettrico TEXCKP2521G11 è l'ideale per garantire sicurezza ed efficienza nella distribuzione e protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura affidabilità e durata nel tempo. Il design in colore grigio conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto per ogni ambiente. Con TEXCKP2521G11, la tua sicurezza e quella dei tuoi impianti sono garantite.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR PLA 1NC1NO PG11