Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2511G11
Cod. Produttore
XCKP2511G11
Cod. EAN
3389110316803

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKP - pulsante a rot. c/ritorno a molla in metallo - 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Esplora la tua creatività con il TEXCKP2511G11! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre la possibilità di creare opere straordinarie. Con la sua tonalità verde brillante, aggiungerà un tocco di vivacità ai tuoi progetti. Sperimenta la versatilità e la precisione in ogni dettaglio con questo strumento eccezionale.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR PLA 1NC1NO PG11