Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP21H2P16
Cod. Produttore
XCKP21H2P16
Cod. EAN
3389110201864

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKP - pulsante a rot. c/ritorno a molla in metallo - 1NC + 1NO - M16

Documentazione tecnica

Scopri la potenza e l'eleganza del **TEXCKP21H2P16**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni eccezionali accompagnate da uno stile unico. Con il suo design innovativo e il colore distintivo, questo prodotto è perfetto per chi cerca la combinazione perfetta tra funzionalità e estetica. Non perdere l'occasione di avere tra le mani il miglior alleato per le tue giornate!

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR PLA 1NC1NO ISO16