Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2102D44
Cod. Produttore
XCKP2102D44
Cod. EAN
3389119042185

Informazioni di prodotto

FINECORSA IN PLASTICA CON CONNETTORE TEDESCO

Documentazione tecnica

Con il set di **tappetini TEXCKP2102D44**, porta stile e protezione al tuo veicolo. Realizzati in materiali di alta qualità, questi tappetini sono progettati per adattarsi perfettamente al tuo veicolo. Il design elegante si abbina perfettamente all'interno del tuo veicolo, mentre il materiale resistente assicura una protezione duratura. Disponibili in un elegante colore nero, questi tappetini aggiungeranno un tocco di classe al tuo viaggio quotidiano. Mantieni l'interno della tua auto pulito e alla moda con i tappetini TEXCKP2102D44.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR PLA 1NC1NO CONNETTORE DEUTS