Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2106N12
Cod. Produttore
XCKP2106N12
Cod. EAN
3389110305593

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

grado di protezione (IP)

IP67K

lunghezza del sensore

31.9 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

79.3 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

asta a molla

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Produttore

FINECOR PLA 1NC1NO 1/2NPT