Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2145M12
Cod. Produttore
XCMD2145M12
Cod. EAN
3389110221527

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMD - Leva a rot. c/rit. a molla in mat. termopl., lung. var. - 1CO

Documentazione tecnica

Il rivoluzionario **TEXCMD2145M12** è la soluzione ideale per ottimizzare le tue operazioni quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Grazie al suo design ergonomico e alla resistenza agli agenti esterni, il TEXCMD2145M12 ti offre comfort e praticità ineguagliabili. Rendi i tuoi compiti più facili ed efficienti con questo strumento versatile e affidabile.

lunghezza del sensore

16 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a spina M12

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECOR 1NO1NC M12 4PIN