Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD21F2L5
Cod. Produttore
XCMD21F2L5
Cod. EAN
3389119000444

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMD - M12 - pulsanterotella in acciaio - 1 NC + 1 NA - rapido - 5 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore rimovibile e un cavo da 5 m. Il prodotto è classificato IP66, IP67, IP68 e IK06. Ha una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC. Offre lunga durata meccanica ed elettrica, con una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza). È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato CCC, UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14 e EN/IEC 60204-1. L'alta qualità dei finecorsa e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido