Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F0500005000
Cod. Produttore
7F0500005000
Cod. EAN
8012823360782

Informazioni di prodotto

FILTRO SCARICO STANDARD (291X291MM)

Documentazione tecnica

Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -10 a 70 °C. con tappeto filtrante: sì

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

29.5 mm

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10

materiale

plastica

colore

bianco

classe del filtro

G3

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

FILTRO SCARICO STANDARD (291X291MM)