Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X10BLS
Cod. Produttore
0FG17-1X10BLS
FG17 450/750 V 1X10 BL è una bobina di cavo elettrico caratterizzata da alta qualità e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa bobina è adatta per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il cavo presenta una sezione di 1X10 mm², ideale per connessioni di potenza e controllo, garantendo sicurezza e performance ottimali. La sua capacità di tensione di 450/750 V lo rende compatibile con sistemi di alimentazione ad alta tensione, assicurando efficienza e durata nel tempo. La finitura e la protezione superficiale del materiale assicurano resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La bobina è compatibile con sistemi di installazione standard e si distingue per la qualità del materiale del conduttore e della guaina isolante. La versatilità e la conformità alle normative di sicurezza rendono questo prodotto una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

FG17 450/750 V 1X10 BL BOBINA