Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN008461.00001
Cod. Produttore
008461.00001

Informazioni di prodotto

FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115Va.c. RA
Scopri il filtro con ventilazione FF20A115UER GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura un'efficace gestione dell'aria, contribuendo a mantenere un ambiente operativo efficiente. Scegli un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

potenza nominale

77 W

profondità

160.2 mm

portata volumetrica a soffiaggio libero

530 m³/h

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza

325 mm

numero RAL

7035

altezza

325 mm

emissione di rumori

66

Produttore

FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115