Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDACC38-A-M
Cod. Produttore
ACC38-A-M
Cod. EAN
0074983585236

Informazioni di prodotto

Fermacavo adesivo 9.7mm. Natural
The ACC38-A-M rubber-based adhesive backed cord clip allows you to secure cords and cable or wire bundles easily by simply snapping them in or out of the clip. Made with Nylon 6.6 material. They are 1.00" x 1.00" (25.4mm x 25.4mm), support a 0.38" (9.6 mm) bundle diameter, supplied in strips of 2, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FERMACAVO ADESIVO 9.7MM. NATURAL