Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206861300
Cod. Produttore
2206861300
Cod. EAN
8016535082987

Informazioni di prodotto

FENIX 3 686 LED 10W 3K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

105 mm

larghezza

85 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

85 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

FENIX 3 686 LED 10W 3K CLD BIA