Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF12M16
Cod. Produttore
8BSF12M16
Cod. EAN
8030343141650

Informazioni di prodotto

Raccordo filetto femmina in poliammide IP68
Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO METRICO in plastica. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Femmina Ip68 Sf12 M16X1,5 Nero