Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSFMIL12U11
Cod. Produttore
8BSFMIL12U11
Cod. EAN
8030343141377

Informazioni di prodotto

Raccordo BSF filetto femmina in poliammide IP68
Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori MIL-DTL-5015. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordo completi di O-ring di tenuta sul filetto IP68/IP69K.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

7/8 di pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

UNEF

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Femmina IP68 Nero Sfmil12 7/8"