Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFB17U12
Cod. Produttore
6BSFB17U12
Cod. EAN
8030343125292

Informazioni di prodotto

Raccordo BSFA filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC in poliammide IP66
Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

15/16 di pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

UNEF

materiale della filettatura

ottone

colore

nero

Produttore

Femmina IP66 Nero Sfb17 15/16"20