Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /
Informazioni di prodotto
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
dimensione nominale in pollici
5/8 di pollice
esecuzione
diritto
forma costruttiva
filettatura interna
tipo di connessione
filettatura
tipo di filettatura
UNEF
materiale della filettatura
poliammide
materiale
colore
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te