Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030174
Cod. Produttore
3030174
Cod. EAN
4017918188528

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 3, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

24 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

rosso