Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030213
Cod. Produttore
3030213
Cod. EAN
4017918188542

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

rosso

Produttore

FBS 10-5 PONTICELLO A INNESTO TRAS

€ 2,36 x 1 pz.
(pz.)