Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030284
Cod. Produttore
3030284
Cod. EAN
4017918188603

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

41 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

8.2 mm

colore

rosso