Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0827076
Cod. Produttore
0827076
Cod. EAN
4046356416757

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 1,2 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

materiale

plastica

larghezza

5 mm

altezza

12 mm

Produttore

FBP-3/11 TR

€ 0,0221 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.