Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDDNF18-110FIB-
Cod. Produttore
DNF18-110FIB-3K
Cod. EAN
0074983826797

Informazioni di prodotto

Faston femmina, alimentazione a bobina, iso
The vibration resistant female disconnect is made of brass and is tin-plated. It is barrel insulated in a red, nylon housing. It has a tab size of 0.110 x 0.032" (2.8 x 0.8 mm) and supports a wire range of 22-18 AWG (0.5-1.0 mm²). It is 0.71" (18.0 mm) long and 0.19" (4.8 mm) wide. The disconnect has a funnel entry barrel configuration and a butted seam barrel. It comes in reels of 3000 pieces.

Produttore

FASTON FEMMINA, ALIMENTAZIONE A BOB