Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2205451100
Cod. Produttore
2205451100
Cod. EAN
8016535101992

Informazioni di prodotto

FASHION R5 0545 VIVID 31W 34 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

FASHION R5 0545 VIVID 30W 34 4K CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

FASHION R5 0545 VIVID 28W 36 4K CEL