Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204441100
Cod. Produttore
2204441100
Cod. EAN
8016535101954

Informazioni di prodotto

FASHION R3 0444 VIVID 30W 34 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

FASHION R3 0444 VIVID 30W 34 4K CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

FASHION R3 0444 VIVID 26W 36 4K CEL