Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2205491000
Cod. Produttore
2205491000
Cod. EAN
8016535102111

Informazioni di prodotto

FASHION L5 0549 VIVID 31W 13 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

FASHION L5 0549 VIVID 31W 13 3K CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

188 mm

Produttore

FASHION L5 0549 VIVID 31W 13 3K CEL