Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204461200
Cod. Produttore
2204461200
Cod. EAN
8016535104405

Informazioni di prodotto

FASHION L1 0446 VIVID 19W 24 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

FASHION L1 0446 VIVID 19W 24 3K CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

83 mm

apparecchio di servizio incluso

Produttore

FASHION L1 0446 VIVID 19W 24 3K CEL