Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81376
Cod. Produttore
81376
Cod. EAN
8009561113879

Informazioni di prodotto

FASCETTE-Di fissaggio D=58-75

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm

adatto per diametro tubo

58 mm 75 mm

chiuso

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

FASCETTE-DI FISSAGGIO D 58-75