Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81370
Cod. Produttore
81370
Cod. EAN
8009561113831

Informazioni di prodotto

FASCETTE-Di fissaggio D=32-44

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm

adatto per diametro tubo

32 mm 44 mm

chiuso

numero max. di tubi

1

colore

grigio

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

acciaio

Produttore

FASCETTE-DI FISSAGGIO D 32-44