Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81378
Cod. Produttore
81378
Cod. EAN
8009561113893

Informazioni di prodotto

FASCETTE-Con vite di massa D=8-14

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 8mm - 14mm

adatto per diametro tubo

8 mm 14 mm

chiuso

numero max. di tubi

1

colore

grigio

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

foro per vite

Produttore

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 8-14