Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81384
Cod. Produttore
81384
Cod. EAN
8009561113930

Informazioni di prodotto

FASCETTE-Con vite di massa D=32-44

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm

adatto per diametro tubo

32 mm 44 mm

chiuso

numero max. di tubi

1

materiale

acciaio

colore

grigio

tipo di fissaggio

foro per vite

Produttore

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 32-44