Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHLS-75R6
Cod. Produttore
HLS-75R6
Cod. EAN
0074983724512

Informazioni di prodotto

Fascetta Gancio e Anello, rotolo da 22,86 m

Documentazione tecnica

The Tak-Ty® Hook and Loop Cable Strip Tie is constructed of soft, premium material that is safe to use on high performance cables to protect against over-tensioning. The hook and loop cable tie is adjustable, releasable, and re-usable making it ideal for applications requiring frequent moves, adds, or changes. The cable strip tie is 75 feet L x 0.75 inches W (4572mm x 19.1mm).

Produttore

FASCETTA VELCRO, ROTOLO DA 22,86 M,