Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-C0
Cod. Produttore
PLT4S-C0
Cod. EAN
0074983540846

Informazioni di prodotto

Fascetta standard Nylon 6.6 368mm, Nera
Panduit PLT4S-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 14.5” (368mm) length. For Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 368MM,

€ 0,1795 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.