Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-C
Cod. Produttore
PLT4S-C
Cod. EAN
0074983540839

Informazioni di prodotto

Fascetta standard Nylon 6.6 368mm, Natural
Panduit PLT4S-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 14.5” (368mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 368MM,

€ 0,156 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.